Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit MLT2LH-LP Kabelbinder Edelstahl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Panduit MLT2LH-LP Kabelbinder Edelstahl
Panduit MLT2LH-LP Kabelbinder Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-68139285
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     MLT2LH-LP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
201 mm
Breite
6.4 mm
Dicke
0.2 mm
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Maximaler Bündelungsdurchmesser
50.8 mm
Selbstschließend
Ja
Zugspannung (daN)
111,2
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, UL
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,98*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,0596* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 77,42*
€ 92,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 75,56*
€ 89,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 70,39*
€ 83,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 67,73*
€ 80,60
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 66,09*
€ 78,65
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 64,50*
€ 76,76
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 63,09*
€ 75,08
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 52,98*
€ 63,05
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
HTMT
ab € 14,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.