Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com DVI auf VGA Kabel Adapter - Bu/St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com DVI auf VGA Kabel Adapter - Bu/St
StarTech.com DVI auf VGA Kabel Adapter - Bu/St
StarTech.com DVI auf VGA Kabel Adapter - Bu/St
Artikel-Nr.:
     CIDE0-681573
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DVIVGAFM
EAN/GTIN:
     4058829162436
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Schließen Sie Ihren DVI-I-Display an eine VGA-Videokarte an.

Der DVIVGAFM DVI-A-zu-VGA-Displayadapter (Bu/St) wird verwendet, um einen DVI-Stecker-Anschluss mit einem VGA-Stecker-Anschluss zu verbinden. Der DVI-zu-VGA-Adapter besteht aus hochwertigen Materialien, die für hohe Zuverlässigkeit sorgen, und ist von der lebenslangen Garantie von StarTech.com abgedeckt. Bitte beachten: Dieses Produkt ist für Verbindungen zwischen DVI-I-Geräten, die ein analoges Signal leiten, zu VGA-Geräten gedacht. Wenn Ihr Gerät einen DVI-D-Anschluss nutzt, informieren Sie sich über den DVI-zu-VGA-Konverter DVI2VGACON von StarTech.com.

The StarTech.com Advantage

- Eine kostengünstige Möglichkeit zum Anschließen eines DVI-I-Displays an eine VGA-Videokarte
- Einfach zu verwenden und zu installieren
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Beige
Umwandlertyp
Passiver Videokonverter
Plug
Ja
Zertifizierung
CE, REACH
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
VGA
Anschluss 2
DVI-I
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungshöhe
17 mm
Paketgewicht
35 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
33 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
DVIVGAFMBK
ab € 7,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.