Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maglite Taschenlampe K3A012 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maglite Taschenlampe K3A012 schwarz
Maglite Taschenlampe K3A012 schwarz
Maglite Taschenlampe K3A012 schwarz
Maglite Taschenlampe K3A012 schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6825703
Hersteller:
     MAG Instrument
Herst.-Nr.:
     K3A012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
mag-lite taschenlampen
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AAA
Design
Taschenlampen Typ
Stift-Blinklicht
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Tiefe
12.7 mm
Höhe
12.7 mm
Gewicht
24.38 g
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe, taschenlampe aaa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,35*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 40 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MAG Instrument
ASXD026
ab € 7,17*
Sonstiges
MAG Instrument
ab € 25,39*
Sonstiges
MAG Instrument
ab € 10,07*
Sonstiges
MAG Instrument
ab € 12,20*
Sonstiges
MAG Instrument
ab € 15,36*
Sonstiges
MAG Instrument
ab € 18,44*
Sonstiges
MAG Instrument
ab € 18,34*
Sonstiges
MAG Instrument
ab € 12,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.