Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch TWK7090B Wasserkocher 1,5 l 2200 W Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch TWK7090B Wasserkocher 1,5 l 2200 W Grau
Bosch TWK7090B Wasserkocher 1,5 l 2200 W Grau
Bosch TWK7090B Wasserkocher 1,5 l 2200 W Grau
Bosch TWK7090B Wasserkocher 1,5 l 2200 W Grau
Bosch TWK7090B Wasserkocher 1,5 l 2200 W Grau
Bosch TWK7090B Wasserkocher 1,5 l 2200 W Grau
Bosch TWK7090B Wasserkocher 1,5 l 2200 W Grau
Bosch TWK7090B Wasserkocher 1,5 l 2200 W Grau
Bosch TWK7090B Wasserkocher 1,5 l 2200 W Grau
Bosch TWK7090B Wasserkocher 1,5 l 2200 W Grau
Bosch TWK7090B Wasserkocher 1,5 l 2200 W Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-68276056
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     TWK7090B
EAN/GTIN:
     4242005098545
Suchbegriffe:
Bosch Wasserkocher
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
Teegenuss in edlem Design

Leicht ablesbare Wasserstandsanzeige auf beiden Seiten: geeignet für Links- und Rechtshänder.
3-fach sicher: Abschaltautomatik, Trockengeh- und Überhitzungsschutz sowie Lift-Switch-off.
Ergonomische Bedienung: einfaches Öffnen des Deckels auf Knopfdruck.
Hitzebeständiges Glas: bruchsicheres Glas und stivolles Design.
Verdecktes Heizelement: für eine einfache Reinigung.

Perfekte Hygiene und einfache Reinigung.
Sie möchten den Wasserkocher reinigen? Das Heizelement des Wasserkochers ist abgedeckt, sodass Sie ihn einfacher reinigen können.

Weniger Kalk, mehr Geschmack und Genuss.
Kalk kann den Geschmack Ihres Tees beeinträchtigen. Dank des entnehmbaren Filters gelangen keine Kalkpartikel in das Wasser. Der Filter ist besonders leicht zu entfernen, zu reinigen und unterstützt das einwandfreie Funktionieren des Wasserkochers.

Aufsetzen des Wasserkochers in jede Richtung.
Noch nie war das Aufsetzen so einfach. Der Wasserkocher erhitzt sich unabhängig davon, wo Sie ihn auf die Basis stellen. Die 360° Basisstation bietet mehr Flexibilität und komfortable Bedienung. Da das Kabel mit der Basis verbunden ist, kann der Wasserkocher dorthin mitgenommen werden, wo er benötigt wird.

Praktische Wasserstandsanzeige auf beiden Seiten - für Rechts- und Linkshänder.
Befüllen Sie den Wasserkocher ganz einfach mit der tatsächlich benötigten Wassermenge. Die leicht ablesbare Wasserstandsanzeige ist auf beiden Seiten des Wasserkochers sichtbar - ideal für Links- und Rechtshänder.

Platz sparen dank individueller Kabellänge.
Herumliegende Kabel brauchen Platz. Jetzt können Sie das Kabel dank der Kabelaufbewahrung unter dem Gerät auf die gewünschte Länge zwischen Gerät und Steckdose anpassen – ohne Kabelsalat. Zusätzlich kann das Kabel vollständig in der Basis verstaut werden, um den Wasserkocher im Schrank aufzubewahren.

Der Deckel öffnet sich auf Knopfdruck.
Das Befüllen des Wasserkochers sollte so einfach wie möglich sein. Der Deckel dieses praktischen Wasserkochers lässt sich ganz einfach per Knopfdruck öffnen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1569 g
Energie
Leistung
2200 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.5 l
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Glas
Trockengehschutz
Ja
Wasserstandsanzeige
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Verborgenes Heizelement
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,27*
€ 82,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,81*
€ 80,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,28*
€ 77,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,48*
€ 75,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.