Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit EC001 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Drinnen Eingebaut Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit EC001 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Drinnen Eingebaut Kabelgebunden
Panduit EC001 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Drinnen Eingebaut Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     CIDE0-68298488
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     EC001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batteriespannung
208 V
Technische Details
Zweck
Drinnen
Sensor-Typ
Temperatur- & Feuchtigkeitssensor
Typ
Eingebaut
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Kabellänge
2 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
31.2 mm
Tiefe
10.1 mm
Höhe
17.7 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,15*
€ 215,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,35*
€ 212,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,89*
€ 204,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,64*
€ 197,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,78*
€ 172,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.