| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-6837966 Herst.-Nr.: 41160 EAN/GTIN: 4007134411609 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Extrem stabile Klemme aus eloxiertem Aluminium-Profil für den Bereich der Foto- sowie Videografie. Präzise Verstellspindel aus Metall mit einem maximalen Klemmweg von 60mm. Vier verschiedene Platzierungsmöglichkeiten der insgesamt drei ausdrehbaren 1/4" Kameraschrauben. Exzellente Qualität mit 10 Jahren Garantie. - Stabile Klemme aus eloxiertem Aluminium-Profil. - Präzise Verstellspindel aus Metall. - Maximaler Klemmweg 60mm. - Drei versetzbare Anschlussgewinde 1/4". - Schützender Gummibacken im Klemmbereich. - Großer Anschlussteller mit 1/4" Anschlussgewinde. - Nur 250g Gewicht -ideal für unterwegs aber auch im Studiobereich. - Erweiterbar mit verschiedenen CULLMANN Produkten speziell der FLEXX-Serie. - 10 Jahre Garantie bei Registrierung. Die in den Detailbildern abgebildeten Produkte, wie der Kugelkopf sowie der Schwanenhals inkl. Miniklammer sind nicht Bestandteil des Lieferumfangs des Artikels CC50 (41150) Bitte beachten Sie, dass wir bei der Befestigung der MULTIKLEMMEN CC60 an fahrenden Fahrzeugen keinerlei Haftung übernehmen. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 250 g | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Material | Aluminium, Metall |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |