| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-6844456 Herst.-Nr.: 00063008 EAN/GTIN: 4007249630087 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - rahmenloser Bildhalter
- rund geschliffenes, gewaschenes Qualitätsglas - Clip-Fix-System für schnelles und einfaches Rahmen - dezentes Design sorgt für zeitloses Ambiente - passend zu jedem Stil - Bildformat: 10 x 15 cm - Glasart: Reflex - Rahmenformat: 15 x 21 cm - Serie: Clip-Fix
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 150 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 210 mm | Merkmale | Produktfarbe | Transparent | ![](/p.gif) | Abbildung Größe | 10 x 15 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |