Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics VS-611DT HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics VS-611DT HDMI
Kramer Electronics VS-611DT HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE0-68470333
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     20-00611090
EAN/GTIN:
     7291063072537
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
Video-Mixer
hdmi switch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Energie
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
Energieverbrauch
750 mA
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI
Anzahl HDMI-Anschlüsse
7
HDMI-In
6
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
1
3,5 mm (1/8-inch) in
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
351 mm
Verpackungstiefe
212 mm
Verpackungshöhe
72 mm
Paketgewicht
1600 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
214.6 mm
Tiefe
163 mm
Höhe
43.6 mm
Gewicht
1000 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Consumer Electronics Control (CEC) Unterstützung
Ja
Erweiterte Display-Identifikationsdaten (EDID)
Ja
HDCP
Ja
Bandbreite
8.91 Gbit/s
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
HD-Typ
4K Ultra HD
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 981,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 994,42*
€ 1.183,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 994,37*
€ 1.183,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 992,24*
€ 1.180,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 988,32*
€ 1.176,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 981,67*
€ 1.168,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.