| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-6854076 Herst.-Nr.: 52854 EAN/GTIN: 4040849528545 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mini DisplayPort-Stecker > Mini DisplayPort-Buchse Goobay hat immer das richtige Elektronik-Zubehör, um Ihren PC oder Laptop mit einem externen Bildschirm zu verbinden. Unsere Produkte übertragen Signale in maximaler Qualität für ein gestochen scharfes Bild. Die robuste Konstruktion und hochwertige Materialien unserer Monitorkabel und Stecker sorgen für eine farbechte Bildwiedergabe. Einfach. Alles. Passend! Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | Mini DisplayPort | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | Mini DisplayPort | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Maximale Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | ![](/p.gif) | DisplayPorts-Version | 1.2 | ![](/p.gif) | Unterstützte Grafik-Auflösungen | 3840 x 2160 | ![](/p.gif) | Unterstützte Video-Modi | 2160p | ![](/p.gif) | Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz | ![](/p.gif) | Plug | Ja | ![](/p.gif) | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Weiblich | ![](/p.gif) | Kabeltyp | Rundkabel | ![](/p.gif) | Zertifizierung | CE, WEEE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |