Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay Mini DisplayPort-Adapterkabel 1.2, vergoldet, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay Mini DisplayPort-Adapterkabel 1.2, vergoldet, 2 m
Goobay Mini DisplayPort-Adapterkabel 1.2, vergoldet, 2 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6854079
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     52859
EAN/GTIN:
     4040849528590
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
DisplayPort Kabel
Mini-DisplayPort Kabel
Mini DisplayPort-Stecker > DisplayPort-Stecker
Goobay hat immer das richtige Elektronik-Zubehör, um Ihren PC oder Laptop mit einem externen Bildschirm zu verbinden. Unsere Produkte übertragen Signale in maximaler Qualität für ein gestochen scharfes Bild. Die robuste Konstruktion und hochwertige Materialien unserer Monitorkabel und Stecker sorgen für eine farbechte Bildwiedergabe. Einfach. Alles. Passend!
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
71 g
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
Mini DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.2
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
1080p, 2160p
Maximale Bildwiederholrate
30 Hz
AWG Kabelgröße
32
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.