Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sennheiser HD 600 Kopfhörer Kopfband Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sennheiser HD 600 Kopfhörer Kopfband Schwarz
Sennheiser HD 600 Kopfhörer Kopfband Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6862000
Hersteller:
     Sennheiser
Herst.-Nr.:
     4465
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Muschelkopfhörer
muschelkopfhörer sennheiser
muschelkopfhörer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
260 g
Sonstige Funktionen
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Lieferumfang
Audio-Adapter enthalten
6,3 mm
Steckeradapter
Ja
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
12 - 39500 Hz
Impedanz
300 Ohm
Akustisches System
offen
Treibertyp
Dynamisch
THD, totalklirren
0.1 %
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
3 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
3,5-mm-Anschluss
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 237,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,00*
€ 316,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,68*
€ 314,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,48*
€ 302,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,38*
€ 299,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,52*
€ 282,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.