Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velleman MP25SFM Megaphon 25 W Blau, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Velleman MP25SFM Megaphon 25 W Blau, Grau
Velleman MP25SFM Megaphon 25 W Blau, Grau
Velleman MP25SFM Megaphon 25 W Blau, Grau
Velleman MP25SFM Megaphon 25 W Blau, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6862476
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     MP25SFM
EAN/GTIN:
     5410329411381
Suchbegriffe:
Megafon
Megaphon
megafone 20w
megafon
  • Handmegaphon mit Tragegurt (inkl.). Mit Sirene. Mit abnehmbares Anti-Feed-Back Mikrofon mit spiralförmigem Kabel, Ein-/Aus-Schalter.
Weitere Informationen:
Technische Details
Ausgangsleistung
25 W
Produktfarbe
Blau, Grau
Megaphone Modi
Sirene, Unterhalten
Maximale Reichweite
500 m
Impedanz
8 Ohm
Material
ABS Synthetik
Akku-/Batterietyp
LR14C/1.5V
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
230 mm
Länge (mm)
345 mm
Gewicht
1300 g
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
8
Weitere Suchbegriffe: velleman megafon
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.