Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rommelsbacher EKS 2010 Kaffeemaschine Halbautomatisch Espressomaschine 1,5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rommelsbacher EKS 2010 Kaffeemaschine Halbautomatisch Espressomaschine 1,5 l
Rommelsbacher EKS 2010 Kaffeemaschine Halbautomatisch Espressomaschine 1,5 l
Rommelsbacher EKS 2010 Kaffeemaschine Halbautomatisch Espressomaschine 1,5 l
Rommelsbacher EKS 2010 Kaffeemaschine Halbautomatisch Espressomaschine 1,5 l
Rommelsbacher EKS 2010 Kaffeemaschine Halbautomatisch Espressomaschine 1,5 l
Rommelsbacher EKS 2010 Kaffeemaschine Halbautomatisch Espressomaschine 1,5 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-68672803
Hersteller:
     Rommelsbacher
Herst.-Nr.:
     EKS 2010
EAN/GTIN:
     4001797207104
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Genießen Sie Espresso, Kaffee, Cappuccino, Latte Macchiato & Co – ganz einfach zubereitet mit gemahlenen Bohnen oder Kaffee / Espresso Pads

Für die kleine Café-Bar zu Hause oder im Büro. Diese Espresso Maschine mit hochwertiger Ausstattung brüht aromatischen Espresso mit einer feinen, dichten Crema. Dank einer leistungsstarken Qualitätspumpe und einem robusten Thermoblock aus Alu-Druckguss können frisch gemahlene Bohnen und auch Espresso/Kaffee Pads zu aromafrischen Kaffeespezialitäten verarbeitet werden. Über die abnehmbare Edelstahl Düse lässt sich bequem leckerer, heißer Milchschaum zubereiten oder Heißwasser für Tee entnehmen. Ganz nach individuellem Geschmack kann die Tassenfüllmenge für 1 und 2 Tassen vorprogrammiert werden. Der massive 2-Loch Siebträger liegt gut in der Hand, je nach Filtereinsatz lassen sich 1 oder 2 Tassen zubereiten. Der abnehmbare 1,5 Liter Wassertank mit elektronischer Wasserstandskontrolle ist mit einem Wasserfilter ausgestattet, der beste Wasserqualität garantiert. Für bequeme Handhabung sorgt die höhenverstellbare Tassenabstellfläche, die abnehmbare Abtropfschale mit Kontrollanzeige und die übersichtliche Bedienleiste mit LED Kontrolllampe. Schick, hochwertig und vielseitig - perfekt für Liebhaber italienischer Kaffeespezialitäten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
235 mm
Höhe
305 mm
Gewicht
5500 g
Energie
Leistung
1275 W
Energiesparmodus
Ja
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.5 l
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Halbautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kapazität (in Tassen)
2 Tassen
Heißwassersystem
Ja
Maximaler Betriebsdruck
19 bar
Dampfleitung
Ja
Wasserfilter
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Edelstahl
Steuerung
Leiter, Drehregler
Gehäusematerial
Edelstahl
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Abnehmbarer, ausschwenkbarer Filter
Ja
Kaffeefilter
Ja
Höhenverstellbares Tassenpodest
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,60*
€ 211,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,94*
€ 210,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,20*
€ 202,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,88*
€ 192,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,62*
€ 174,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.