Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OWC OWCAURAPROXHS Computerkühlsystem Solid-State-Laufwerk Kühlkörper/Radiator Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OWC OWCAURAPROXHS Computerkühlsystem Solid-State-Laufwerk Kühlkörper/Radiator Schwarz
OWC OWCAURAPROXHS Computerkühlsystem Solid-State-Laufwerk Kühlkörper/Radiator Schwarz
OWC OWCAURAPROXHS Computerkühlsystem Solid-State-Laufwerk Kühlkörper/Radiator Schwarz
OWC OWCAURAPROXHS Computerkühlsystem Solid-State-Laufwerk Kühlkörper/Radiator Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69121739
Hersteller:
     OWC
Herst.-Nr.:
     OWCAURAPROXHS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
21 mm
Tiefe
21 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Solid-State-Laufwerk
Typ
Kühlkörper/Radiator
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.