Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsonite 123673-1041 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsonite 123673-1041 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Samsonite 123673-1041 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Samsonite 123673-1041 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Samsonite 123673-1041 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Samsonite 123673-1041 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Samsonite 123673-1041 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Samsonite 123673-1041 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Samsonite 123673-1041 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Samsonite 123673-1041 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Samsonite 123673-1041 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69138694
Hersteller:
     Samsonite
Herst.-Nr.:
     123673-1041
EAN/GTIN:
     5414847971709
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Etui-Typ
Rucksack
Material
Polyester, Polyurethan
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tablet-Fach
Ja
Fronttasche
Ja
Anzahl der Fronttaschen
2
Tragegriff(e)
Ja
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
445 mm
Gewicht
900 g
Volumen (l)
22 l
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, laptoptaschen 15 zoll, notebook-rucksack, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,41*
€ 102,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,27*
€ 101,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,06*
€ 96,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,53*
€ 92,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,80*
€ 79,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.