Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cloer 1445 Waffeleisen 2 Waffel(n) 930 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cloer 1445 Waffeleisen 2 Waffel(n) 930 W Schwarz, Edelstahl
Cloer 1445 Waffeleisen 2 Waffel(n) 930 W Schwarz, Edelstahl
Cloer 1445 Waffeleisen 2 Waffel(n) 930 W Schwarz, Edelstahl
Cloer 1445 Waffeleisen 2 Waffel(n) 930 W Schwarz, Edelstahl
Cloer 1445 Waffeleisen 2 Waffel(n) 930 W Schwarz, Edelstahl
Cloer 1445 Waffeleisen 2 Waffel(n) 930 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-692568
Hersteller:
     Cloer
Herst.-Nr.:
     1445
EAN/GTIN:
     4004631000749
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
waffelautomat cloer
waffelautomat
  • Zwei kuchenartige Brüsseler Waffeln, 1,7 cm dick. - Backfläche 18,5 x 22 cm. - Fettarmes Backen durch Antihaftbeschichtung. - Optische Fertigmeldung durch Backampel. - Stufenlos wählbarer Bräunungsgrad mit Schieberegler. - Flexibles Scharnier, damit die Waffeln richtig aufgehen können. - Platzsparende, auf den Griffen stehende Aufbewahrung. - Kabelaufwicklung mit Steckerdepot. - Mattiertes Edelstahlgehäuse.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Material
Edelstahl
Energie
Leistung
930 W
AC Eingangsspannung
230 V
Technische Details
Anzahl der Waffeln
2 Waffel(n)
Waffelform
Rechteck
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Teflonbeschichtet
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Anzeigelicht
Ja
Kabellänge
0.97 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
90 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.