Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cloer Sandwichmaker 6235 Sandwich-Toaster 930 W Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cloer Sandwichmaker 6235 Sandwich-Toaster 930 W Schwarz, Silber
Cloer Sandwichmaker 6235 Sandwich-Toaster 930 W Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-692569
Hersteller:
     Cloer
Herst.-Nr.:
     6235
EAN/GTIN:
     4004631000787
Suchbegriffe:
Sandwichmaker
Sandwichtoaster
sandwichmaker cloer
sandwichmaker
  • Muschelform
  • Für 2 ganze Toasts
  • Fettarmes Backen durch Antihaftbeschichtung
  • Optische Fertigmeldung durch Backampel
  • Fest eingestellter Bräunungsgrad
  • 3-stufige Griffverriegelung
  • Platzsparende, auf den Griffen stehende Aufbewahrung
  • Kabelaufwicklung mit Steckerdepot
  • Edelstahlgehäuse
  • H = 9 cm x B = 24,5 cm x L = 22 cm
Weitere Informationen:
Technische Details
Teflonbeschichtet
Ja
Energie
Leistung
930 W
AC Eingangsspannung
230 V
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
245 x 220 x 90 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.