Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chieftec Task TPS-400S Netzteil 400 W 24-pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chieftec Task TPS-400S Netzteil 400 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Chieftec Task TPS-400S Netzteil 400 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Chieftec Task TPS-400S Netzteil 400 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Chieftec Task TPS-400S Netzteil 400 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Chieftec Task TPS-400S Netzteil 400 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Chieftec Task TPS-400S Netzteil 400 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69295836
Hersteller:
     Chieftec
Herst.-Nr.:
     TPS-400S
EAN/GTIN:
     4710713239883
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Computer-Netzteil
Die CHIEFTEC Task Netzteil-Serie bleibt ihrem Namen treu und muss sich vor keiner Aufgabe verstecken.

Mit einer zertifizierten 80PLUS® Bronze Effizienz und allen gängigen Schutz- und Sicherheitsmechanismen, sind Sie mit diesem Netzteil bestens ausgestattet. Mit Kabellängen von 650mm für Mainboard und CPU Stecker, sind die Netzteile der Task Serie perfekt für den Einbau in größere Gehäuse und für entsprechendes Kabelmanagement geeignet. Eine zuverlässige Stromversorgung für ihr System.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
24-pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
3
Stromkabellänge Motherboard
650 mm
Anzahl SATA Stromstecker
5
SATA-Netzkabellänge
150,500 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge
150,500 mm
EPS-Stromanschluss (4+4-polig)
Ja
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
1
PCI Express Netzkabellänge
500 mm
CPU-Leistung Kabellänge
650 mm
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
400 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Spitzenstrom
360 W
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Eingangsstrom
6 A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
90 W
Kombinierter Strom (+12V)
360 W
Kombinierter Strom (+5V)
90 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
12.5 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
17 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
30 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
15 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
2.5 A
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß, Unterspannung
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Bronze
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lüfterdurchmesser
120 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
87 mm
Gewicht
1570 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.