Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ravensburger Minecraft Builders & Biomes


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ravensburger Minecraft Builders & Biomes
Ravensburger Minecraft Builders & Biomes
Ravensburger Minecraft Builders & Biomes
Ravensburger Minecraft Builders & Biomes
Ravensburger Minecraft Builders & Biomes
Ravensburger Minecraft Builders & Biomes
Ravensburger Minecraft Builders & Biomes
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69336392
Hersteller:
     Ravensburger
Herst.-Nr.:
     26132
EAN/GTIN:
     4005556261321
Suchbegriffe:
Brettspiele
Moderne Gesellschaftsspiele
ravensburger brettspiel
moderne gesellschaftsspiele
Das Brettspiel zum weltbekannten Videospiel-Phänomen „Minecraft“. Erkundet in diesem analogen Minecraft Abenteuer eine stets neue Welt und sammelt die meisten Erfahrungspunkte, um zu gewinnen. Führt dazu in eurem Zug zwei von fünf möglichen Aktionen aus. Sammelt Blöcke wie Holz, Stein oder Obsidian, die ihr zum Errichten von Bauwerken benötigt. Bewegt eure Spielfigur durch die Welt aus Kartenstapeln und sucht nach Bauwerken, die zu eurer Taktik passen. Wollt ihr einen Palast in der Wüste, einen Lamastall im Gebirge oder eine Brücke im Schnee? Besitzt ihr die passenden Blöcke, könnt ihr die Bauwerke auf eure Spielertafel bauen. Nur wer clever plant und möglichst große Gruppen einer Eigenschaft bildet, erhält in den drei Wertungen im Spiel viele Erfahrungspunkte und kann gewinnen. Nehmt euch in Acht vor den bekannten Minecraft Monstern wie Creeper, Zombie und Enderman, die sich ebenfalls in den Kartenstapeln verbergen. Wagt ihr den Kampf gegen ein Monster, winken euch Bonuspunkte und andere Belohnungen, falls ihr siegreich seid. Deckt Waffenplättchen aus eurem Vorrat auf und versucht mit euren Schwertern, Spitzhacken und Bögen das Monster zu besiegen. Falls ihr scheitert, solltet ihr mit eurer Spielfigur neue, bessere Waffenplättchen einsammeln. Mit Diamantschwert und TNT im Gepäck könnt ihr sogar einen Enderman bezwingen. Sobald ihr alle Blöcke abgebaut habt, endet das Spiel. Wer dann in den Wertungen und im Kampf die meisten Erfahrungspunkte gesammelt hat, gewinnt. Minecraft Builders & Biomes ist ein würfelförmiges Vergnügen für alle Minecraft Fans und solche, die es werden wollen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Brettspiel
Genre
Auf Kacheln basierend
Minimale Anzahl an Spielern
2
Maximale Anzahl an Spielern
4
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
10 Jahr(e)
Name des Spiels
Minecraft
Spiel-Modi
Multiplayer
Familienspiel
Ja
Spielzeit (min.)
30 min
Spielzeit (max.)
60 min
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Material
Karton
Produktfarbe
Mehrfarbig
Zertifizierung
CE
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
156 Stück(e)
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1615 g
Breite
265 mm
Tiefe
265 mm
Höhe
83 mm
Lieferanteneigenschaften
Jahr
2019
Spanne der Spieldauer
30 - 60 min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.