Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaupunkt SJV601 Saftpresse Zentrifugal-Entsafter Schwarz, Satinierter Stahl, Transparent 400 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blaupunkt SJV601 Saftpresse Zentrifugal-Entsafter Schwarz, Satinierter Stahl, Transparent 400 W
Blaupunkt SJV601 Saftpresse Zentrifugal-Entsafter Schwarz, Satinierter Stahl, Transparent 400 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69378212
Hersteller:
     Blaupunkt
Herst.-Nr.:
     SJV601
EAN/GTIN:
     5901750500770
Suchbegriffe:
Entsafter
Saft-Zentrifuge
Saftzentrifuge
entsafter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Zentrifugal-Entsafter
Produktfarbe
Schwarz, Satinierter Stahl, Transparent
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Tresterbehälter
Ja
Saftcontainer
Ja
Bedienfeld Farbe
Edelstahl
Einfache Montage
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Entsafter
Ja
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Energie
Leistung
400 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
328 mm
Gewicht
5000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,18*
€ 187,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,05*
€ 186,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,02*
€ 183,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,49*
€ 180,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,72*
€ 153,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.