Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGG 8540.00 Thermosflasche 0,3 l Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIGG 8540.00 Thermosflasche 0,3 l Weiß
SIGG 8540.00 Thermosflasche 0,3 l Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69378784
Hersteller:
     Sigg
Herst.-Nr.:
     8540.00
EAN/GTIN:
     7610465854006
Suchbegriffe:
Isolier-Flasche
Isolierflasche
Thermoflasche
isolierflasche sigg
SIGG HOT & COLD ONE ist eine stilvolle und praktische Ergänzung zur bestehenden SIGG HOT & COLD Kollektion. Sie ist praktisch mit einer Hand zu bedienen und verfügt über die bewährte doppelwandige Isolierung unserer SIGG HOT & COLD Flaschen aus Edelstahl. Dank des “Lock-Knopfes”, der den Verschluss sicher verschlossen hält, kann sie sorglos einfach in der Tasche verstaut werden. Der Verschluss wurde speziell für Menschen entwickelt, die ihr Lieblings Heiss- oder Kaltgetränk auch unterwegs geniessen möchten. Der Griff erlaubt einfaches Tragen. Der eingebaute Teefilter eignet sich perfekt für die Verwendung von Teeblättern oder Fruchtscheiben. Er kann einfach herausgenommen werden, so eignet sich die Flasche auch hervorragend für Kaffee. Die Getränke bleiben 9 Stunden heiss und 12 Stunden kalt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
69 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
257 g
Merkmale
Fassungsvermögen
0.3 l
Produktfarbe
Weiß
Tragegriff(e)
Ja
Handgriff
Ja
Gehäusematerial
Edelstahl
Warmhaltezeit
9 h
Kalthaltezeit
12 h
Schaltknopf
Ja
Leckdicht
Ja
Material Handgriff
Kunststoff
Beste Verwendung
Tägliche Nutzung
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: isolier flasche, thermoflaschen 0,3l
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.