Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher HD 7/14-4 M Plus Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro 700 l/h 3400 W Schwarz, Grau, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher HD 7/14-4 M Plus Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro 700 l/h 3400 W Schwarz, Grau, Gelb
Kärcher HD 7/14-4 M Plus Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro 700 l/h 3400 W Schwarz, Grau, Gelb
Kärcher HD 7/14-4 M Plus Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro 700 l/h 3400 W Schwarz, Grau, Gelb
Kärcher HD 7/14-4 M Plus Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro 700 l/h 3400 W Schwarz, Grau, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69378981
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.524-932.0
EAN/GTIN:
     4054278359984
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
hochdruckreiniger-kaltwasser kärche...
hochdruckreiniger kaltwasser
HOCHDRUCKREINIGER HD 7/14-4 M Plus

Unser mobiler und unbeheizter Hochdruckreiniger HD 7/14-4 M verfügt ab Werk über zahlreiche innovative Ausstattungsmerkmale für sicheres und komfortables Arbeiten. Die automatische Druckentlastung beispielsweise schützt Hochdruckkomponenten vor Belastungen im Stand-by-Betrieb, während die innovative EASY!Force-Hochdruckpistole die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls ausnutzt, um die Haltekraft auf null zu reduzieren, und die EASY!Lock-Schnellverschlüsse ein im Vergleich zu herkömmlichen Schraubverbindungen 5-mal schnelleres Handling ohne Einbußen bei Robustheit und Langlebigkeit ermöglichen. Das Gerät ist für den stehenden und liegenden Betrieb geeignet und bietet damit viel Flexibilität in der Anwendung. Die robuste 3-Kolben-Axialpumpe mit Messing-Zylinderkopf steigert Reinigungskraft und Energieeffizienz um rund 20 Prozent. Zahlreiche Möglichkeiten zur Ablage und transportsicheren Aufbewahrung von Zubehören sowie ein sehr servicefreundlicher Geräteaufbau ergänzen das durchdachte Konzept des HD 7/14-4 M.

Qualitativ hochwertige Ausstattung

Automatische Druckentlastung zum Schutz der Komponenten verlängert deren Lebensdauer. Leistungsstarker, 4-poliger, langsam laufender Elektromotor. Hochwertiger Zylinderkopf aus Messing.

Flexibler Betrieb

Für stehenden und liegenden Betrieb ausgelegt. Maximale Stabilität im liegenden Betrieb, da die Räder den Boden nicht berühren.

Hohe Mobilität

Auf Knopfdruck einfahrbarer Schubbügel steigert die Kompaktheit des Geräts und reduziert den Platzbedarf. Mühelos in Servicefahrzeugen zu verstauen. Integrierte Aufbewahrungsmöglichkeiten reduzieren die Rüstzeiten.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Strahlrohr enthalten
Ja
Schmutzkiller-Abguss
Ja
Zubehörhalterung
Ja
Paketgewicht
40300 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3400 W
Automatische Abschaltung
Ja
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Design
Formfaktor
Senkrecht
Energiequelle
Elektro
Schlauchlänge
10 m
Druckbereich
Hochdruck
Kabellänge
5 m
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Gelb
Lenkrollen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
37000 g
Breite
455 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
700 mm
Leistungen
Maximum Fließrate
700 l/h
Betriebsdruck (max.)
210 bar
Betriebsdruck (mind.)
140 bar
Maximale Wassertemperatur
60 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.212,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.281,22*
€ 1.524,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.274,82*
€ 1.517,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.243,38*
€ 1.479,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.224,84*
€ 1.457,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.212,91*
€ 1.443,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.