Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko HCP61310IH Dunstabzugshaube Wandmontiert Edelstahl 395 m³/h D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beko HCP61310IH Dunstabzugshaube Wandmontiert Edelstahl 395 m³/h D
Beko HCP61310IH Dunstabzugshaube Wandmontiert Edelstahl 395 m³/h D
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69379003
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     HCP61310IH
EAN/GTIN:
     8690842141003
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
Kaminabdeckung
Kaminhaube
LED Illumination
Gute Beleuchtung für Ihren Herd
Es ist nicht immer leicht, das Innere eines Topfes klar zu erkennen, besonders, wenn die Dunstabzugshaube das Licht blockiert. Mit LED Illumination wird Ihr Kochfeld gut beleuchtet, damit Sie immer wissen, was in Ihren Töpfen und Pfannen vor sich geht.

Spülmaschinenfeste Filter
Leicht zu reinigende Filter
Den Filter einer Dunstabzugshaube per Hand zu reinigen, macht wirklich keinen Spaß. Mit den spülmaschinenfesten Filtern hat das jetzt ein Ende. Geben Sie den Filter einfach bei einem normalen Spülgang in den Geschirrspüler, und setzen Sie ihn dann problemlos wieder ein. Ein Kinderspiel!
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
292 mm
Verpackungstiefe
562 mm
Verpackungshöhe
658 mm
Paketgewicht
8700 g
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Jährlicher Energieverbrauch
57 kWh
Energieeffizienzskala
A++ bis E
Anschlusswert
96 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
598 mm
Tiefe
445 mm
Höhe (max)
197 mm
Gewicht
5820 g
Leistungen
Maximale Absaugleistung
395 m³/h
Absaugart
Abluft/Umluft
Fluiddynamische Effizienzklasse
E
Beleuchtungs-Effizienzklasse
C
Ölfilter-Effizienzklasse
D
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Geräuschpegel
68 dB
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
49 dB
Druck (Pa)
125
Design
Typ
Wandmontiert
Produktfarbe
Edelstahl
Steuerung
Schieber
Filterung
Fettfiltertyp
Metall
Anzahl Filter
2 Stück(e)
Geschirrspülerfilter
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Waschbarer Filter
Ja
Beleuchtung
Lampenleistung
1.5 W
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtintensität
97 Lux
Beleuchtungsposition
Vorderseite
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,33*
€ 162,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,65*
€ 161,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,67*
€ 156,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,55*
€ 152,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,10*
€ 131,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.