Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dometic ACX 40 Kühlbox Aluminium 40 l Gas/Elektrizität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dometic ACX 40 Kühlbox Aluminium 40 l Gas/Elektrizität
Dometic ACX 40 Kühlbox Aluminium 40 l Gas/Elektrizität
Dometic ACX 40 Kühlbox Aluminium 40 l Gas/Elektrizität
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69379521
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9105204284
EAN/GTIN:
     5999024858832
Suchbegriffe:
Universalkühlbox
universalkühlbox dometic
Weitere Informationen:
Merkmale
Fassungsvermögen
40 l
Zertifizierung
CB, CE
Design
Produktfarbe
Aluminium
Tragbar
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
560 mm
Verpackungstiefe
565 mm
Verpackungshöhe
510 mm
Paketgewicht
18000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
508 mm
Höhe
444 mm
Gewicht
15000 g
Energie
Energiequelle
Gas/Elektrizität
AC, Gleichstrom
Leistung
85 W
AC Eingangsspannung
230 V
DC input Spannung
12 V
Eingangsstrom
0.37 A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,25*
€ 327,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,58*
€ 325,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,41*
€ 317,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,78*
€ 311,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,85*
€ 278,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.