| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-69388062 Herst.-Nr.: OWC2666DDR4S64P EAN/GTIN: 810586031387 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 64 GB | | Speicherlayout (Module x Größe) | 2 x 32 GB | | Interner Speichertyp | DDR4 | | Speichertaktfrequenz | 2666 MHz | | Komponente für | PC / Server | | Memory Formfaktor | 260-pin SO-DIMM | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 85 °C | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| | |
| |