Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goldbuch Bella Vista Fotoalbum Blau 40 Blätter Gehäusebindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goldbuch Bella Vista Fotoalbum Blau 40 Blätter Gehäusebindung
Goldbuch Bella Vista Fotoalbum Blau 40 Blätter Gehäusebindung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69397780
Hersteller:
     Goldbuch
Herst.-Nr.:
     28 973
EAN/GTIN:
     4009835289730
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
390 mm
Höhe
310 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Maximale Kapazität
40 Blätter
Bindungsart
Gehäusebindung
Material
Polyurethan, Papier
Farbe der Seiten
Schwarz
Stanzen
Ja
Weitere Suchbegriffe: Photo-Album, Photoalbum, foto ringbuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.