Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goldbuch Bella Vista Fotoalbum Blau 40 Blätter Hardcover-Bindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goldbuch Bella Vista Fotoalbum Blau 40 Blätter Hardcover-Bindung
Goldbuch Bella Vista Fotoalbum Blau 40 Blätter Hardcover-Bindung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69398215
Hersteller:
     Goldbuch
Herst.-Nr.:
     28 895
EAN/GTIN:
     4009835288955
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
390 mm
Höhe
310 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Maximale Kapazität
40 Blätter
Bindungsart
Hardcover-Bindung
Material
Polyurethan, Papier
Farbe der Seiten
Weiß
Stanzen
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.