Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pampers Sensitive 81687211 Babywischtuch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pampers Sensitive 81687211 Babywischtuch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69404837
Hersteller:
     Pampers
Herst.-Nr.:
     81687211
EAN/GTIN:
     8001841041483
Suchbegriffe:
Baby-Feuchttücher
Baby-Pflegetücher
Babyfeuchttücher
Babypflegetücher
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Alkohol, Paraben
Merkmale
Produkttyp
Baby-Feuchttuch
Spendertyp
Plastikbeutel
Dermatologisch getestet
Ja
Natürliche pH-Wiederherstellung
Ja
Hypoallergen
Ja
Neutral pH-Wert
Ja
Parfümfrei
Ja
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Produktfarbe
Türkis, Weiß
Ursprungsland
Deutschland
Inhaltsstoffe
Aqua, Citric Acid, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Sodium Citrate, Sorbitan Caprylate, Sodium Benzoate, Disodium EDTA, Bis-PEG/PPG-16/16 PEG/PPG-16/16 Dimethicone, Xanthan Gum, Pentadecalactone, Dipropylene Glycol, Caprylic/Capric Triglyceride
Lieferumfang
Packungen pro Box
12
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3586.8 g
Verpackungsbreite
293 mm
Verpackungstiefe
198 mm
Verpackungshöhe
184 mm
Paketgewicht
3873.35 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
198 mm
Höhe des Versandkartons
184 mm
Weitere Suchbegriffe: baby feuchttücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pampers
81687182
ab € 1,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.