Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goldbuch Bella Vista Fotoalbum Blau 40 Blätter Spiralbindung


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Goldbuch Bella Vista Fotoalbum Blau 40 Blätter Spiralbindung
Goldbuch Bella Vista Fotoalbum Blau 40 Blätter Spiralbindung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69406105
Hersteller:
     Goldbuch
Herst.-Nr.:
     25 996
EAN/GTIN:
     4009835259962
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Höhe
300 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Maximale Kapazität
40 Blätter
Bindungsart
Spiralbindung
Material
Polyurethan, Papier
Farbe der Seiten
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Photo-Album, Photoalbum, foto ringbuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,49746*
  
Preis gilt ab 6.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 11,24873* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 30,51746*
€ 36,31578
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 30,13746*
€ 35,86358
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,80746*
€ 34,28088
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,88746*
€ 33,18608
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 25,86746*
€ 30,78228
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 22,49746*
€ 26,77198
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.