Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Russell Hobbs 24190-70 Wasserkocher 0,8 l 2400 W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Russell Hobbs 24190-70 Wasserkocher 0,8 l 2400 W Edelstahl
Russell Hobbs 24190-70 Wasserkocher 0,8 l 2400 W Edelstahl
Russell Hobbs 24190-70 Wasserkocher 0,8 l 2400 W Edelstahl
Russell Hobbs 24190-70 Wasserkocher 0,8 l 2400 W Edelstahl
Russell Hobbs 24190-70 Wasserkocher 0,8 l 2400 W Edelstahl
Russell Hobbs 24190-70 Wasserkocher 0,8 l 2400 W Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69447507
Hersteller:
     Russell Hobbs
Herst.-Nr.:
     24190-70
EAN/GTIN:
     4008496982998
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher russell hobbs
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
2400 W
Energiequelle
AC
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Beleuchtung
Ja
Deckelöffnung
Knopf
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
0.8 l
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Wasserstandsanzeige
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Filterung
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Verborgenes Heizelement
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.