Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Eurosmart Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Eurosmart Chrom
GROHE Eurosmart Chrom
GROHE Eurosmart Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69453354
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     24042002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Dusche
Produktfarbe
Chrom
Material Wasserhahn
Metall
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Kartuschentyp
Keramik
Kartuschendurchmesser
46 mm
Minimaler Wasserdruck
50 kPa
Empfohlener Wasserdurchflussdruck (min.)
150 kPa
Empfohlener Wasserdurchflussdruck (max)
500 kPa
Empfohlene Versorgungstemperatur für Warmwasser
60 °C
Maximale Versorgungstemperatur für Warmwasser
70 °C
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
147 mm
Höhe über der einbettenden Oberfläche (geschlossen)
117 mm
Durchmesser über der einbettenden Oberfläche
158 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,52*
€ 100,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,28*
€ 99,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,27*
€ 94,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,37*
€ 92,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,63*
€ 78,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Grohe
24042003
ab € 80,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.