Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Eurodisc Cosmopolitan Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Eurodisc Cosmopolitan Chrom
GROHE Eurodisc Cosmopolitan Chrom
GROHE Eurodisc Cosmopolitan Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69453357
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     24055002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Dusche
Produktfarbe
Chrom
Material Wasserhahn
Metall
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Anzahl der Befestigungsbohrungen
1
Kartuschentyp
Keramik
Kartuschendurchmesser
46 mm
Befestigungstyp
Wand
Minimaler Wasserdruck
50 kPa
Empfohlener Wasserdurchflussdruck (min.)
150 kPa
Empfohlener Wasserdurchflussdruck (max)
500 kPa
Empfohlene Versorgungstemperatur für Warmwasser
60 °C
Maximale Versorgungstemperatur für Warmwasser
70 °C
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
153 mm
Höhe über der einbettenden Oberfläche (geschlossen)
112 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,36*
€ 156,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,02*
€ 154,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,17*
€ 148,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,68*
€ 143,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,81*
€ 123,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
14055000
ab € 58,20*
Zubehör
Grohe
14056000
ab € 54,68*
Zubehör
Grohe
14057000
ab € 67,00*
Zubehör
Grohe
35604000
ab € 44,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.