| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-69453367 Herst.-Nr.: 32204001 EAN/GTIN: 4005176887338 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Geeignet für | Waschbecken | | Produktfarbe | Chrom | | Material Wasserhahn | Metall | | Wasserdurchflusskontrolle | Hebelgriffe | | Anzahl Ventile/Hebel | Einzelbild | | Wasserhahn-Anschlussgröße | 1/2 " | | Ausgussform | Typ L | | Anzahl der Befestigungsbohrungen | 1 | | Kartuschentyp | Keramik | | Kartuschendurchmesser | 28 mm | | Befestigungstyp | Deck | | Temperaturbegrenzer | Ja | | Mousseur | Ja | Gewicht und Abmessungen | Höhe (max) | 185 mm | | Höhe über der einbettenden Oberfläche (geschlossen) | 155 mm | | Abstand von Auslass Stutzen oben bis einbettende Oberfläche | 66 mm | | Höhe über der einbettenden Oberfläche (offen) | 185 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Selbstschlussarmatur, Sensor-Armatur, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, grohe waschtisch armatur, selbstschluss-waschtischbatterie |
| | |
| |