Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Concetto Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Concetto Chrom
GROHE Concetto Chrom
GROHE Concetto Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69453377
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     24053001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Dusche
Produktfarbe
Chrom
Material Wasserhahn
Metall
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Anzahl der Befestigungsbohrungen
1
Kartuschentyp
Keramik
Kartuschendurchmesser
46 mm
Befestigungstyp
Wand
Minimaler Wasserdruck
50 kPa
Empfohlener Wasserdurchflussdruck (min.)
150 kPa
Empfohlener Wasserdurchflussdruck (max)
500 kPa
Empfohlene Versorgungstemperatur für Warmwasser
60 °C
Maximale Versorgungstemperatur für Warmwasser
70 °C
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
146 mm
Höhe über der einbettenden Oberfläche (geschlossen)
107 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,23*
€ 140,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,89*
€ 139,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,57*
€ 131,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,48*
€ 127,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,17*
€ 112,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
32650003
ab € 291,14*
Ähnlich
Grohe
32650DA3
ab € 436,03*
Ähnlich
Grohe
24065003
ab € 185,51*
Ähnlich
Grohe
32650DC3
ab € 406,28*
Ähnlich
Grohe
32650GL3
ab € 435,86*
Ähnlich
Grohe
32650AL3
ab € 464,90*
Ähnlich
Grohe
33241DC3
ab € 186,12*
Ähnlich
Grohe
24069000
ab € 259,14*
Ähnlich
Grohe
23755000
ab € 48,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.