Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Eurosmart Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Eurosmart Chrom
GROHE Eurosmart Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69453384
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     24043002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne & Dusche
Produktfarbe
Chrom
Material Wasserhahn
Metall
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Anzahl der Befestigungsbohrungen
1
Kartuschentyp
Keramik
Kartuschendurchmesser
46 mm
Integrierter Umsteller
Ja
Befestigungstyp
Wand
Minimaler Wasserdruck
50 kPa
Empfohlener Wasserdurchflussdruck (min.)
150 kPa
Empfohlener Wasserdurchflussdruck (max)
500 kPa
Empfohlene Versorgungstemperatur für Warmwasser
60 °C
Maximale Versorgungstemperatur für Warmwasser
70 °C
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
147 mm
Höhe über der einbettenden Oberfläche (geschlossen)
117 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,76*
€ 131,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,85*
€ 130,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,75*
€ 125,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,43*
€ 123,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,07*
€ 103,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.