| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-69453388 Herst.-Nr.: 24063001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Geeignet für | Dusche | | Produktfarbe | Chrom | | Material Wasserhahn | Metall | | Wasserdurchflusskontrolle | Hebelgriffe | | Anzahl Ventile/Hebel | Einzelbild | | Anzahl der Befestigungsbohrungen | 1 | | Kartuschentyp | Keramik | | Kartuschendurchmesser | 46 mm | | Befestigungstyp | Wand | | Minimaler Wasserdruck | 50 kPa | | Empfohlener Wasserdurchflussdruck (min.) | 150 kPa | | Empfohlener Wasserdurchflussdruck (max) | 500 kPa | | Empfohlene Versorgungstemperatur für Warmwasser | 60 °C | | Maximale Versorgungstemperatur für Warmwasser | 70 °C | Gewicht und Abmessungen | Höhe (max) | 142 mm | | Höhe über der einbettenden Oberfläche (geschlossen) | 112 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, Unterputz Einhebelmischer Einheit, einhebelmischer grohe, einhandarmatur, einhandarmatur grohe |
| | |
| |