Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal 5502.101 Rack Zubehör Kabelkanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 5502.101 Rack Zubehör Kabelkanal
Rittal 5502.101 Rack Zubehör Kabelkanal
Rittal 5502.101 Rack Zubehör Kabelkanal
Rittal 5502.101 Rack Zubehör Kabelkanal
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69454484
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5502.101
EAN/GTIN:
     4028177814448
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Installationskanal
Kabelkanal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
1866 mm
Merkmale
Typ
Kabelkanal
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Rack-Kapazität
42U
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,01*
€ 191,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,03*
€ 189,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,69*
€ 178,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,90*
€ 173,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,53*
€ 152,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.