Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deltaco GAM-030 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deltaco GAM-030 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz
Deltaco GAM-030 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz
Deltaco GAM-030 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz
Deltaco GAM-030 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz
Deltaco GAM-030 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz
Deltaco GAM-030 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69459673
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     GAM-030
EAN/GTIN:
     7333048031341
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
122 dB
Treibereinheit
57 mm
Treibertyp
Ausgewogen
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Lautstärkeregler
Knopf
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Steuerung
Tasten
Kabellänge
1.2 m
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
2 x 3,5 mm Stecker
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
Mikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
-38 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,28*
€ 71,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,31*
€ 70,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.