Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-CA-06 PATA-Kabel ATA/ATAPI-7 (Ultra ATA133) Flach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-CA-06 PATA-Kabel ATA/ATAPI-7 (Ultra ATA133) Flach
Akyga AK-CA-06 PATA-Kabel ATA/ATAPI-7 (Ultra ATA133) Flach
Akyga AK-CA-06 PATA-Kabel ATA/ATAPI-7 (Ultra ATA133) Flach
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69463678
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-CA-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IDE-Kabel
ide-kabel
Das Band Akyga® AK-CA-06 ist für einen Anschluss einer Festplatte oder eines Brenners an eine IDE-Schnittstelle bestimmt. Bestimmt für eine Bedienung des Standards: UDMA (Ultra-DMA) 133. Infolgedessen kann man es mit folgenden Schnittstellen anwenden: ATA133, ATA100, ATA66 i ATA33.
Weitere Informationen:
Technische Details
Kabelstandard
ATA/ATAPI-7 (Ultra ATA133)
Kabeltyp
Flach
Anzahl der unterstützten Geräte
2
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich/Weiblich
Länge bis Stecker 1 Anschluss
0.3 m
Datenübertragungsrate
13 Mbit/s
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
32.1 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
21 mm
Paketgewicht
37.6 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Polen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.