| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-69468318 Herst.-Nr.: BS78050-2 EAN/GTIN: 4017538019271 |
| |
|
| | |
| BASIC-S--VGA-Monitorkabel, 2 x 15-pol. HDD-Stecker, mit vergsossenen Gehäusen, 1,8m
· Anschlüsse: 15-pol HDD-Stecker - 15-pol HDD-Stecker · Stecker: vergossen mit Rändelschrauben · Aufbau/ Schirmung: 7x0,12mm/ Alu Folie + 7x0,12mm · Kabelaufbau: AWG 28 · Belegung: 1:1 · Adern Material: Kupfergemisch · Stecker Material: Kunststoff · Kontaktoberfläche: vernickelt · Farbe Kabel: grau · Farbe Stecker: grau Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1.8 m | | Anschluss 1 | VGA (D-Sub) | | Anschluss 2 | VGA (D-Sub) | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Grau | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | AWG Kabelgröße | 28 | | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |