Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton VS-WS17E/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton VS-WS17E/4
Visaton VS-WS17E/4
Visaton VS-WS17E/4
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6950321
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     1054
EAN/GTIN:
     4007540010540
Suchbegriffe:
Tieftöner
visaton tieftöner 4 ohm
tieftöner
tieftöner 4 ohm
17 cm (6,5") HiFi-Tieftöner mit beschichteter Papiermembran, elastischer Gummisicke und inverser Staubschutzkalotte. Durch ausgeglichenen Frequenzgang auch als Tiefmitteltöner in 4-Wege-Boxen einsetzbar. Wegen der speziellen Korbform besonders als Ersatzbestückung für viele HiFi-Fertigboxen einsetzbar.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schallldruckpegel
88 dB
Audio
RMS-Leistung
60 W
Musik Energie
90 W
Impedanz
4 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Breite
188 mm
Tiefe
79 mm
Höhe
188 mm
Gewicht
970 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Lautsprecher
Treiberdurchmesser Mitteltöner
170 mm
Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial)
6.5 "
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
Universal
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.