Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton VS-WS20E/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton VS-WS20E/8
Visaton VS-WS20E/8
Visaton VS-WS20E/8
Visaton VS-WS20E/8
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6950328
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     1056
EAN/GTIN:
     4007540010564
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Tieftöner
20 cm (8") HiFi-Tieftöner mit Polypropylen-Membran. Durch ausgeglichenen Frequenzgang auch für 2-Wege-Kombinationen bis 2000 Hz und als Tiefmitteltöner in großen 4-Wege-Boxen einsetzbar. Aufgrund der speziellen Korbform besonders als Ersatzbestückung für viele HiFi-Fertigboxen geeignet.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
236 x 236 x 94 mm
Lautsprecher
1
Schallldruckpegel
88 dB
Audio
RMS-Leistung
60 W
Musik Energie
90 W
Frequenzbereich
fu – 7000 Hz Hz
Impedanz
8 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1300 g
Durchmesser
219 mm
Lautsprecher
Audio Kanäle
1.0 Kanäle
Treiberdurchmesser Mitteltöner
200 mm
Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial)
8 "
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.