Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton VS-WS25E/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton VS-WS25E/8
Visaton VS-WS25E/8
Visaton VS-WS25E/8
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6950334
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     1061
EAN/GTIN:
     4007540010618
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Tieftöner
25 cm (10") Tieftöner mit beschichteter Papiermembran, inverser Staubschutzkalotte, Gummisicke und tiefgezogener Polplatte für große Membranhübe. Aufgrund der speziellen Korbform besonders als Ersatzbestückung für viele HiFi-Fertigboxen geeignet.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
283 x 283 x 107 mm
Lautsprecher
1
Schallldruckpegel
88 dB
Audio
RMS-Leistung
80 W
Musik Energie
110 W
Frequenzbereich
fu – 6000 Hz Hz
Impedanz
8 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1250 g
Durchmesser
262 mm
Lautsprecher
Audio Kanäle
1.0 Kanäle
Treiberdurchmesser Mitteltöner
250 mm
Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial)
10 "
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.