Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton VS-G50FFL/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton VS-G50FFL/8
Visaton VS-G50FFL/8
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6950373
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     1176
EAN/GTIN:
     4007540011769
Suchbegriffe:
Hochtonkalotte
Konusmitteltöner
hochtonkalotten visaton
hochtonkalotte
50 mm (2") High-End Gewebekalotte mit runder Frontplatte für den Mitteltonbereich zwischen 800 und 7000 Hz. Durch die optimale Kalottenform mit dämpfender Beschichtung, in Verbindung mit einer Gewebesicke, die eine besonders hohe Dämpfung aufweist, wird ein linearer und partialschwingungsfreier Frequenzgang erreicht. Der kräftige Magnetantrieb und die mit Ferrofluid gekühlte Schwingspule garantieren sowohl hohen Wirkungsgrad als auch hohe Belastbarkeit.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Merkmale
RMS-Leistung
120 W
Musik Energie
180 W
Impedanz
8 Ohm
Frequenzbereich
300 – 12000 Hz Hz
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,02*
€ 174,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,97*
€ 171,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,91*
€ 159,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,22*
€ 152,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,43*
€ 138,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.