| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-6950379 Herst.-Nr.: 5155 EAN/GTIN: 4008705051552 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Etiketten in Neonfarben für Informationen mit Signalwirkung, auf A4-Blättern, selbstklebend. Auffallend und informativ: ideal für Kennzeichnungen mit Signalcharakter, z. B. Warnhinweise, Eilvermerke, Aktionen, Farbcodierungen,... In 4 signalstarken Neonfarben, FSC® Mix Credit-zertifiziert. Für Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer geeignet. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 212 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 8 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 325 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 265 g | Merkmale | Produktfarbe | Grün | ![](/p.gif) | Etikettentyp | Selbstklebendes Druckeretikett | ![](/p.gif) | Format | A4 | ![](/p.gif) | Material | Papier | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Laser/Inkjet | ![](/p.gif) | Klebetyp | Dauerhaft | ![](/p.gif) | Oberflächentyp | Matte | ![](/p.gif) | Form | Kreis | ![](/p.gif) | Beleuchtet | Ja | Gewicht und Abmessungen | Etikettenbreite | 60 mm | ![](/p.gif) | Etikettenhöhe | 60 mm | Lieferumfang | Aufkleber pro Satz | 240 Stück(e) | ![](/p.gif) | Medienanzahl pro Paket | 20 Blätter | ![](/p.gif) | Haftetiketten pro Blatt | 12 Stück(e) | Sonstige Funktionen | Ursprungsland | Deutschland | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Leuchtetiketten, Leuchtfarbenetiketten, Neon-Etiketten, Neonetiketten, Signaletiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Etiketten rund, Runde Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, herma runde etiketten ø 60 mm, beschriftungs etiketten, beschriftungsetiketten grün |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |