Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton VS-AL200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton VS-AL200
Visaton VS-AL200
Visaton VS-AL200
Visaton VS-AL200
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6950421
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     1281
EAN/GTIN:
     4007540012810
Suchbegriffe:
Tieftöner
tieftöner 8 ohm
tieftöner
20 cm (8") High-End-Tieftöner mit steifer Aluminium-Membran, stabilem Aludruckgusskorb und elastischer Gummisicke. Geringste mechanische und elektrische Verluste durch Polkernventilierung, hinterlüftete Zentrierung und Kapton-Schwingspulenträger. Hohe Impulsdynamik durch leichte Alumembran.

Hervorragend geeignet in 2- und 3-Wege-Kombinationen und als Tiefmitteltontreiber in 4-Wege-High-End-Systemen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
222 x 222 x 96 mm
Lautsprecher
1
Kompatibilität
CASABLANCA MK IV CLASSIC 200 CONCORDE MK III VOX 200 KM 140
Schallldruckpegel
88 dB
Audio
RMS-Leistung
120 W
Musik Energie
180 W
Frequenzbereich
fu – 9000 Hz Hz
Impedanz
8 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2500 g
Durchmesser
189 mm
Lautsprecher
Audio Kanäle
1.0 Kanäle
Lautsprechermembranmaterial
Aluminium
Tieftönerdurchmesser
200 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 190,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,56*
€ 270,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,47*
€ 265,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,21*
€ 258,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,46*
€ 246,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,27*
€ 226,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.