Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton VS-AL130M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton VS-AL130M
Visaton VS-AL130M
Visaton VS-AL130M
Visaton VS-AL130M
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6950433
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     1305
EAN/GTIN:
     4007540013053
Suchbegriffe:
Konusmitteltöner
13 cm (5") High-End-Mitteltöner mit steifer, eloxierter Aluminium-Membran, stabilem Aludruckgusskorb und elastischer Gummisicke. Geringste mechanische und elektrische Verluste durch Polkernventilierung, hinterlüftete Zentrierung, Kapton-Schwingspulenträger und Impedanzkontrollring. Durch eine Schwingspule mit geringerer Wickelhöhe werden oberhalb von 500 Hz 2-3 dB mehr Schalldruck als beim AL 130 8 OHM erzielt. Speziell geeignet als Konusmitteltöner in 3-Wege High-End-Systemen für den Frequenzbereich bis 5000 Hz.


Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Merkmale
RMS-Leistung
60 W
Musik Energie
90 W
Impedanz
8 Ohm
Frequenzbereich
fu – 8000 Hz Hz
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,69*
€ 169,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,55*
€ 168,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,38*
€ 167,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,68*
€ 166,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,29*
€ 163,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.