| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-69549958 Herst.-Nr.: 400093836 EAN/GTIN: 3595560016327 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | FUNKTION
Lichtstärke und Farbtemperatur der JAZZ Schreibtischleuchte können über einen Berührungs-Dimmer am Fuß der Leuchte eingestellt werden. So liefert JAZZ zu allen Aktivitäten eine perfekt abgestimmte Beleuchtung, ob zum Arbeiten, Lesen oder Entspannen. Zusätzlich erleichtert eine Nachtlichtfunktion die Orientierung bei Dunkelheit. Im Fuß der JAZZ wurde ein Ladepad zur induktiven Energieübertragung integriert. Smartphones mit entsprechender Funktion laden automatisch, wenn man sie auf die gekennzeichnete Fläche legt. (QI zertifiziert, kompatibel mit allen QI-zertifizierten Geräten). Andere Smartphones oder Kleingeräte können über den USB Port am Leuchtenfuß geladen werden.
DESIGN
Neigbar an Kopf und Arm lässt sich die Beleuchtung von JAZZ gut auf die Arbeitsfläche ausrichten. Der Kopf der Leuchte ist weniger als 1 cm dick, was für eine leichte und elegante Anmutung sorgt. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 11000 g | ![](/p.gif) | Lampenschirmbreite | 350 mm | Design | Produktfarbe | Metallisch, Weiß | ![](/p.gif) | Material | Aluminium, Kunststoff | ![](/p.gif) | Kabelloses Aufladen | Ja | Sonstige Funktionen | USB Anschluss | Ja | ![](/p.gif) | Energieeffizienzklasse (alt) | A+ | Lampen | Anzahl an Lampen | 1 Glühbirne(n) | ![](/p.gif) | Lampenleistung | 11 W | ![](/p.gif) | Leuchtmitteltyp | LED | ![](/p.gif) | Farbtemperatur | 5000 K | ![](/p.gif) | Leuchtmittellebensdauer (in Std.) | 50000 h | ![](/p.gif) | Lichtleistung | 1000 lm | Ergonomie | Dimmbar | Ja | ![](/p.gif) | Schwenkbarer Spotkopf | Ja | ![](/p.gif) | Neigungsverstellung | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |