Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unilux SOL Tischleuchte 4 W LED Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unilux SOL Tischleuchte 4 W LED Weiß
Unilux SOL Tischleuchte 4 W LED Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69549965
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     400077404
EAN/GTIN:
     3595560012800
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
FUNKTION

Die SOL Tischleuchte hat ein LED-Modul mit sehr hoher Lichtqualität. Das flexible Ende des Arms erleichtert die Ausrichtung der Lampe in alle Richtungen. Die Form des Lampenkopfes sorgt für eine gute Lichtstreuung auf der Arbeitsfläche.

DESIGN

SOL vereint Schlichtheit und Moderne. Sie ist in Schwarz, Weiß, Blau und Rot erhältlich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
450 mm
Durchmesser
140 mm
Gewicht
11000 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Elastomer, Metall, Kunststoff
Empfohlene Platzierung
Büro
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lampenleistung
4 W
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3500 K
Lichtleistung
500 lm
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Flexibler Arm
Ja
Kabellänge
1.9 m
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.