Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton FRS 7 W 8 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton FRS 7 W 8 W Schwarz
Visaton FRS 7 W 8 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6955066
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     2017
EAN/GTIN:
     4007540020174
Suchbegriffe:
Breitbandlautsprecher
Mini-Lautsprecher
Minilautsprecher
mini-lautsprecher 8 ohm
6,5 cm (2,5") Breitbandlautsprecher mit ausgeglichenem Frequenzgang und sehr gutem Hochtonanteil. Besonders geeignet als Einbaulautsprecher für die Musikwiedergabe sowie zur Bestückung von ELA Zeilen. Besonders tiefe Resonanzfrequenz und sehr großer Hub.

Anwendungsmöglichkeiten:
- Schmale ELA-Zeilen
- Kontrolllautsprecher für elektronische Geräte
- Modellbau
- Elektronische Musikinstrumente
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Typ
Unterputz/auf Putz/Decke Lautsprecher
Abmessungen (BxTxH)
66.5 x 66.5 x 37 mm
Lautsprecher
1
Kompatibilität
GRILLE FRS 7
Schallldruckpegel
86 dB
Audio
RMS-Leistung
8 W
Musik Energie
15 W
Frequenzbereich
120 – 20000 Hz Hz
Impedanz
8 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
220 g
Durchmesser
60 mm
Lautsprecher
Audio Kanäle
1.0 Kanäle
Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial)
2.5 Zoll
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.